IDEC(和泉電気)
NRBM3121シリーズ
NRBM3121F-30AMA
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・動作特性
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
30
動作特性
低速形(MA特性)
注文コード
06422675
品番
NRBM3121F-30AMA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
30
動作特性
低速形(MA特性)
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式