IDEC(和泉電気)
NRLR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06428966
品番
NRLR2000-5
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ねじ取付け
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式