曜日別特売
XNS2030WVKLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック) 06431821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センサダウンライト 200形 Φ100 3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06431821品番XNS2030WVKLE9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする