NRLT1100-10ABD NRLTシリーズ IDEC(和泉電気) 06432177

NRLTシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)10極数1定格電圧(V)DC50注文コード06432177品番NRLT1100-10ABD
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種別イナーシャルディレー無(レバー色・本体色)黒質量(g)30取付方式リング取付け極数1定格電圧(V)DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)10動作特性高速形(BD特性)保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)定格遮断容量(kA)(DC50V)0.5 PC1基準周囲温度(℃)25付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)コイル電圧(V)-保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする