- 種別
- イナーシャルディレー無
- 質量(g)
- 30
- 極数
- 1
- 定格電圧(V)
- DC50
- 端子形状
- (主端子)タブ250形端子
- 色
- (レバー色・本体色)黒
- 取付方式
- リング取付け
- 定格電流(A)
- 5
- 動作特性
- 高速形(BD特性)
- 保存温度(℃)
- -40~85(ただし、氷結しないこと)
- 補助接点
- 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~60(ただし、氷結しないこと)
- 定格遮断容量(kA)
- (DC50V)0.5 PC1
- 基準周囲温度(℃)
- 25
- 付属装置
- なし
- 内部回路
- シリーズトリップ(電流引外し)
- 耐振動
- 100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
- コイル電圧(V)
- -
- 保護方式
- 流体電磁引外し方式
- 耐久性
- 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
- 操作方式
- レバー式
- 耐電圧(V/min)
- 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
- 耐衝撃
- 500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
- 最小負荷
- AC/DC24V・100mA(参考値)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)