付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860質量(kg)モバイルライトクレーン:350高さ(mm)Ho:2990タイプガーダ:ALU3形式●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R150全幅(mm)LHT:3003No.20揚程(m)巻上機:4ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)h:3347全長L(mm)走行レール:4003定格荷重(kg)250レールタイプ走行レール:ALU3レールピッチ(mm)走行レールピッチLw:3500