曜日別特売
PAML003+IH1R150 Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー) 06432627

PAML003+IH1R150 Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー) 06432627
PAML003+IH1R150 Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー) 06432627
PAML003+IH1R150 Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー) 06432627

Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット定格荷重(kg)250形式●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R150注文コード06432627品番PAML003+IH1R150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。
キャスター付きで移動が可能です。
アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。
架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。
天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。

付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860質量(kg)モバイルライトクレーン:390高さ(mm)Ho:2990タイプガーダ:ALU3形式●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R150全幅(mm)LHT:3003No.24揚程(m)巻上機:4ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)h:3387全長L(mm)走行レール:5004定格荷重(kg)250レールタイプ走行レール:ALU4レールピッチ(mm)走行レールピッチLw:4500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき130,000/税込143,000
関東地方数量1につき60,000/税込66,000
信越地方数量1につき85,000/税込93,500
北陸地方数量1につき85,000/税込93,500
中部地方数量1につき65,000/税込71,500
関西地方数量1につき90,000/税込99,000
中国地方数量1につき130,000/税込143,000
四国地方数量1につき130,000/税込143,000
九州地方数量1につき185,000/税込203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする