付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860質量(kg)モバイルライトクレーン:420高さ(mm)Ho:2990タイプガーダ:ALU3形式●モバイルライトクレーン:PAML003●巻上機:IH1R250全幅(mm)LHT:3003No.27揚程(m)巻上機:4ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)h:3427全長L(mm)走行レール:6004定格荷重(kg)250レールタイプ走行レール:ALU5レールピッチ(mm)走行レールピッチLw:5500