曜日別特売
NRLY1000-G NRLY1000シリーズ IDEC(和泉電気) 06434663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRLY1000シリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード06434663品番NRLY1000-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする