曜日別特売
NRLY1100-10AAD-4 NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気) 06435013

NRLY1100シリーズ

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)10動作特性中速形(AD特性)種別イナーシャルディレー無注文コード06435013品番NRLY1100-10AAD-4
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
定格電流(A)10動作特性中速形(AD特性)種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06436833
2019-01-29
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

壊れた部品の交換に使用しましたので問題なく動く
他では扱っていなかったのでさすがモノタロウです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする