ディモ(dimo)
エンジニアジャケット D533
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
色
ネイビー
オリーブ
ベージュ
ネイビー
ストーングレー
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06437396
品番
D553
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。
用途
吸水速乾
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
裾廻り(cm)
96
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※女性対応シルエット