RH1B-UWAC230 RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気) 06443596

RH1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
コイル定格電圧(V)AC230
形式
内容量1個注文コード06443596品番RH1B-UWAC230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子コイル定格電圧(V)AC230定格電圧(V)AC230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06443596RH1B-UWAC23063141366RH1B-UWAC230RH1B-UWAC230 RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気) 63141366RH1BシリーズIDEC(和泉電気)1箱(10個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする