IDEC(和泉電気)
RJ1Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル定格電圧(V)
AC220
AC220
AC200/220
AC110
AC240
AC24
AC230
AC120
AC100/110
接点構成
1a1c
1c
1a
接点最大許容電流(A)
16
12
全99種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06449458
品番
RJ1V-A-A220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
パワーリレー
接点構成
1a1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC220
定格電圧(V)
AC220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06449458
RJ1V-A-A220
50465739
RJ1V-A-A220
RJ1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です