曜日別特売
RJ2S-CL-A12 RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) 06450325

RJ2Sシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コイル定格電圧(V)AC12注文コード06450325品番RJ2S-CL-A12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC12極数2形式標準形(動作表示LED付)接点最大許容電流(A)8保護構造ケース入り定格電流(mA)91.1(50Hz)、78.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 8A(a接点側)、AC250V 8A/DC30V 4A(b接点側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06450343
2019-11-12
用途: 機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

メーカー品なので、安心です。緊急修理だったので助かりました。部品問屋経由だと最低3日は、掛かるのに、翌日とどきました。値段は、少し高いけど、急ぎの場合は次も利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする