IDEC(和泉電気)
RY2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06453667
品番
RY2V-UAC110
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥839
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・端子形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC110
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
9.6(50Hz)、8.4(60Hz)
接点最大許容電流(A)
3
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A