IDEC(和泉電気)
RY2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC24
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06453737
品番
RY2V-UAC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・端子形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC24
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
42(50Hz)、37(60Hz)
接点最大許容電流(A)
3
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A