IDEC(和泉電気)
SA1Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
検出方式
限定反射形
注文コード
06455496
品番
SA1E-GP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,520
この商品は
検出方式・ケーブル長
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
限定反射形
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)