SA1E-XP2-5M SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気) 06456257

SA1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個検出方式同軸偏光回帰反射形ケーブル長(m)5注文コード06456257品番SA1E-XP2-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出方式同軸偏光回帰反射形検出光標準検出距離(mm)2000(IAC-R9使用時)光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)(約)35出力PNP出力ケーブル長(m)5接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)消費電流(mA)20絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC検出物体不透明体/透明体/鏡面体材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)投光素子赤色LED感度調整1回転ボリューム(約240度)距離設定-耐衝撃(m/s2)500(10回各3軸方向)表示灯動作表示灯:黄色動作形態ダークオン耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)0~55(複振幅:1.5mm、20サイクル各3軸方向)応答時間(ms)0.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする