SF1Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数(P)6
内容量1個注文コード06457054品番SF1V-6-07L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
種類リレーソケット適合機種RF1V-4A2B、RF1V-5A1B、RF1V-3A3B質量(g)55タイプDINレール用保護構造IP20(フィンガープロテクトねじ端子形)適合規格UL、CSA、TUV、CE端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6適合電線(mm2)0.7~1.65保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.8耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)極数(P)6使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする