※使用例
大一産業
トライアングルキャリー(タル用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
Φ475(内寸)×171
Φ450(内寸)×171
Φ475(内寸)×171
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06458139
品番
TCB-75
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ
寸法(mm)
Φ475(内寸)×171
適合種別
75L用
キャスター径(Φmm)
75 ゴム車
危険物の類別
非危険物