EARTH MAN
中間ソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
Rc3/8(PT3/8)×Rc3/8(PT3/8)
Rc3/8(PT3/8)×Rc3/8(PT3/8)
Rc3/8(PT3/8)×Rc3/8(PT3/8)
Rc1/8(PT1/8)×Rc1/8(PT1/8)
Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465558
品番
A3303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
外ねじと外ネジを接続
形状
中間ソケット
ねじ径
Rc3/8(PT3/8)×Rc3/8(PT3/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)
仕上
メッキ