用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。内径(Φmm)126.0外径(Φmm)140.6長さ(m)7許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.02[0.2]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂ピッチ(mm)23.5使用流体空気(圧縮空気を除く)許容曲げ半径(mm)125呼び径(Φmm)125特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候参考質量(g/m)1280許容減圧力(KPa[mmHg])-19.0[-150]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。