曜日別特売
Φ200×10m タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー 06469557

タイダクトホース 耐摩GL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)208.0
長さ(m)10
外径(Φmm)223.0
内容量1本注文コード06469557品番Φ200×10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。

用途
粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
内径(Φmm)208.0外径(Φmm)223.0長さ(m)10許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.01[0.1]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂ピッチ(mm)26.0使用流体空気(圧縮空気を除く)許容曲げ半径(mm)190呼び径(Φmm)200特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候参考質量(g/m)2360許容減圧力(KPa[mmHg])-6.0[-45]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする