曜日別特売
OTS8108 大人の鉄板 ウッドボード オークス 06493116

OTS8108 大人の鉄板 ウッドボード オークス 06493116
OTS8108 大人の鉄板 ウッドボード オークス 06493116
OTS8108 大人の鉄板 ウッドボード オークス 06493116

大人の鉄板 ウッドボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×18×2.9タイプ鉄板小用注文コード06493116品番OTS8108
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

熱々の鉄板料理を食卓で楽しめる。
出来たての美味しさをテーブルの上で楽しめる「大人の鉄板」専用ウッドボードです。毎日の食事を豪華に、華やかに演出します。
ボードに埋め込まれた金属バーとゴム脚が熱を逃がしテーブルに熱を伝えません。

材質本体:天然木(ウレタン塗装)、金具:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、脚ゴム:シリコーンゴムタイプ鉄板小用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×18×2.9
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
※商品に鉄板は含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする