UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078

正面

UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078
UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078
UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078
UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078
UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078
UM700-5/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494078

パンツ レディス 半ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サンドベージュサイズM注文コード06494078品番UM700-5/0-M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。

仕様裏地付き材質ポリエステル100%サンドベージュサイズM股下(cm)67ウエスト(cm)66~71機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚股上(cm)28.5ヒップ(cm)93素材ソフトラチネ太もも周り(cm)60.9性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする