曜日別特売
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460

7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460
7211231 木製CPUワゴン Mライン 06495460

木製CPUワゴン

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台本体:ホワイト注文コード06495460品番7211231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大型のCPUラックも置けるゆったりサイズのPCワゴン。低めの背板は、CPUからの放熱を遮断せず使用できます。天板にはスマートホンや小物類を置いて使用できます。
組立簡単

用途
オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
付属品キャスター(取付済み)材質プリント紙化粧板幅(mm)282本体:ホワイト高さ(mm)610奥行(mm)500使用工具六角レンチ(付属)耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×500×610保証期間1年間組立時間15分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする