曜日別特売

無限コーティング 2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)1.25
1.25
1.35
0.35
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05
1.15
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
0.25
刃長(mm)3
全長(mm)45
内容量1本注文コード06498881品番MSE230 1.25
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1.25表面処理無限コーティング首角γ(°)ねじれ角(°)30メーカー商品コード08-00100-00125
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする