NS(日進工具)
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
8.4
8.4
8.4
8.2
8.6
1.4
1.6
1.8
5.2
5.4
5.6
5.8
2.2
2.4
2.6
2.8
3.2
3.4
3.6
3.8
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
4.2
4.4
4.6
4.8
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
シャンク径(Φmm)
10
6
12
8
10
刃長(mm)
13
3
8
9
3.5
4
5
6
16
17
18
7
10
11
12
13
14
15
全長(mm)
100
60
70
110
90
100
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06499459
品番
MSB345 R4.2
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8.4
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12°
ボール半径R(mm)
4.2
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
08-00600-00420
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂