NS(日進工具)
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.2
注文コード
06499906
品番
MSRS230 6XR0.2
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.2
メーカー商品コード
08-00700-06002
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂