NS(日進工具)
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.8
0.8
0.8
0.1
0.15
0.2
0.5
1
2.9
3.5
5
1.2
1.5
1.8
2
2.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.5
5.5
6
0.3
0.4
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
0.8
0.8
0.8
0.1
0.15
0.2
0.5
1
2.9
3.5
5
1.2
1.5
1.8
2
2.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.5
5.5
6
0.3
0.4
全長(mm)
45
45
50
55
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06500317
品番
MSE230SS 0.8
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.8
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00103-00080
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂