曜日別特売
MSE230SS 3.5 無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル NS(日進工具) 06500351

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)3.5
3.5
0.1
0.15
0.2
0.5
0.8
1
2.9
5
1.2
1.5
1.8
2
2.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.5
5.5
6
0.3
0.4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)3.5
3.5
0.1
0.15
0.2
0.5
0.8
1
2.9
5
1.2
1.5
1.8
2
2.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.5
5.5
6
0.3
0.4
全長(mm)50
内容量1本注文コード06500351品番MSE230SS 3.5
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3.5表面処理無限コーティング首角γ(°)9ねじれ角(°)30メーカー商品コード08-00103-00350
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする