曜日別特売
MRBTN230L R1.5X1°X80 無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具) 06501227

無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)1.5シャンク径(Φmm)6首下長(mm)80注文コード06501227品番MRBTN230L R1.5X1°X80
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)130刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首下長(mm)80首角γ(°)首角2γ12°首元径(mm)5.58ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30首下長2(mm)6メーカー商品コード08-00580-15041
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする