NS(日進工具)
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
50
注文コード
06501349
品番
MRBTN230L R2.5X30'X50
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・首下長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
50
首角γ(°)
30′
首角2γ
12°
首元径(mm)
5.7
ボール半径R(mm)
2.5
ねじれ角(°)
30
首下長2(mm)
10
メーカー商品コード
08-00580-25021
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂