NS(日進工具)
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
3
シャンク径(Φmm)
10
首下長(mm)
88.3
注文コード
06501428
品番
MRBTN230L R3X1°30'X88.3
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・首下長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
140
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
88.3
首角γ(°)
1°30′
首元径(mm)
10
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
首下長2(mm)
12
メーカー商品コード
08-00580-30051
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂