曜日別特売
MRBTN230L R4X1°X73.2 無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具) 06501455

無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)4シャンク径(Φmm)10首下長(mm)73.2注文コード06501455品番MRBTN230L R4X1°X73.2
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)130刃長(mm)8シャンク径(Φmm)10表面処理無限コーティング首下長(mm)73.2首角γ(°)首元径(mm)10ボール半径R(mm)4ねじれ角(°)30首下長2(mm)16メーカー商品コード08-00580-40041
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする