曜日別特売
MRBTNH230 R0.1X3°X3 無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06503230

MRBTNH230 R0.1X3°X3 無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06503230
MRBTNH230 R0.1X3°X3 無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06503230

無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)4全長(mm)50刃長(mm)0.15注文コード06503230品番MRBTNH230 R0.1X3°X3
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)3首角γ(°)首角2γ12°首元径(mm)0.49ボール半径R(mm)0.1ねじれ角(°)30首下長2(mm)0.3有効勾配角α2°59′メーカー商品コード08-00588-01073
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする