NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.6
全長(mm)
45
注文コード
06503765
品番
MHRH230R 0.6XR0.02X6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.6
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
6
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.02
首下径(Φmm)
0.56
メーカー商品コード
08-00227-06025
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金