MHRH230R 0.6XR0.1X8 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06503817

MHRH230R 0.6XR0.1X8 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06503817
MHRH230R 0.6XR0.1X8 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06503817

無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.6全長(mm)50注文コード06503817品番MHRH230R 0.6XR0.1X8
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.6表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)8首角γ(°)12°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.1首下径(Φmm)0.56メーカー商品コード08-00227-06107
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする