MHRH230R 0.8XR0.02X2 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504115

MHRH230R 0.8XR0.02X2 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504115
MHRH230R 0.8XR0.02X2 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504115

無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.8全長(mm)45注文コード06504115品番MHRH230R 0.8XR0.02X2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.65シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.8表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)2首角γ(°)12°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.02首下径(Φmm)0.76メーカー商品コード08-00227-08020
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする