MHRSH430RSF 0.8XR0.02X4 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06506870

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.8全長(mm)35注文コード06506870品番MHRSH430RSF 0.8XR0.02X4
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。

用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4全長(mm)35刃長(mm)0.65シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.8表面処理無限コーティングプレミアムPlus首下長(mm)4首角γ(°)15°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.02首下径(Φmm)0.76メーカー商品コード08-00239-08204
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする