MHRSH430RSF 0.4XR0.02X0.5 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06506967

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.4全長(mm)35注文コード06506967品番MHRSH430RSF 0.4XR0.02X0.5
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。

用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4全長(mm)35刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.4表面処理無限コーティングプレミアムPlus首下長(mm)0.5首角γ(°)15°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.02首下径(Φmm)0.37メーカー商品コード08-00239-04205
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする