NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.1
全長(mm)
35
注文コード
06507098
品番
MHRSH430RSF 0.1XR0.01X0.2
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途
用途
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.08
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.1
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
首下長(mm)
0.2
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.01
首下径(Φmm)
0.085
メーカー商品コード
08-00239-01002
注意
※高硬度鋼(~70HRC)