用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ質量(kg)3.6規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)0.81踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)1.71天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)460×600使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300型) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×170×870収納時寸法(cm)(高さ)87×(全幅)46×(奥行)17最大使用高さ(m)0.5設置寸法(cm)(全幅)46×(奥行)60