RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327

RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327
RYZ-21d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327

はしご兼用脚立 RYZ-d型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
長さ(m)はしご時:3.99~4.63
天板高さ(m)1.91~2.22
脚立タイプ210cmタイプ
内容量1台注文コード06517327品番RYZ-21d
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理質量(kg)11.1長さ(m)はしご時:3.99~4.63設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.52×0.76天板高さ(m)1.91~2.22最大使用質量(kg)100収納寸法(高さH×幅W×奥行D)(m)1.18×0.52×0.17最大使用高さ(m)1.31~1.62脚立タイプ210cmタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする