PASSON
レトロ電話機
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブロンズ
注文コード
06518000
品番
HA1910TN-BZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロでクラシックな装いのファッション電話機。
昔懐かしいダイヤル式。
金属パーツを多用した重厚なデザイン。
受話器音量調整可能。
呼出音の切替可能。
リダイヤル機能。
#や*信号の利用可能。
付属品
モジュラーケーブル(約1.5m)
質量(kg)
約1.1
色
ブロンズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×148×175
回線種別
ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用