GLM-500-510WV-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛 06518185

※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLM-500-510WV-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛 06518185
GLM-500-510WV-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛 06518185
GLM-500-510WV-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛 06518185
GLM-500-510WV-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛 06518185

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
積載荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
ストロークST(mm)1240
質量(kg)170
内容量1台注文コード06518185品番GLM-500-510WV-100V
参考基準価格(税別)¥586,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。

仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式質量(kg)170タイプスタンダード積載荷重(kg)500モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4電源電圧(V)単相100ストロークST(mm)1240テーブル高さH~H1(mm)280~1520塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:35●無負荷時:32最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする