曜日別特売
GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490

※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490
GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490
GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490
GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490
GLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518490

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
積載荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
ストロークST(mm)960
質量(kg)
内容量1台注文コード06518490品番GLM-200-508WV-48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥759,000

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。

積載荷重(kg)200モーター出力(kW)0.4ストロークST(mm)960テーブル高さH~H1(mm)200~1160テーブル寸法(W×L)(mm)500×800自重(kg)100昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06518490GLM-200-508WV-48V06518289GLM-200-508WV-48VGLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518289ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛1台
519,800
税込571,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする