GLF-H150-15 ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛 06518727

※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLF-H150-15 ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛 06518727
GLF-H150-15 ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛 06518727

ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
積載荷重(kg)150
ストロークST(mm)1430
内容量1台注文コード06518727品番GLF-H150-15
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。

積載荷重(kg)150フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォーク長さ(mm)700フォーク最低高さ(mm)72(脚にフォークを被せた時:83.5)フォーク最高高さ(mm)1502フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1120外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1430自重(kg)53荷重中心距離(mm)350
関連資料:図面資料(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※荷重オーバーの時は上昇しません。※押しハンドルが塗装になりました。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06518736
2025-12-15
用途: 荷物の上げ下ろし
製造業

脚踏みで上げるのに時間が掛かりますが、思い荷物の上げ下ろしが楽になり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする