GC-S107 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519190

2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし

GC-S107 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519190
GC-S107 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519190
GC-S107 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519190

ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード06519190品番GC-S107
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

卓越した耐久性・軽量化を実現

質量(kg)21.6車輪径(Φmm)Φ100ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150床面高さ(mm)135荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890荷台寸法(奥行)(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする