SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486

SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486
SH-29-TTHM-2-WH つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm ホームテイスト 06520486

つっぱりハンガーラック 2段 幅200cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード06520486品番SH-29-TTHM-2-WH
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。

用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。材質パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)質量(kg)4.5ホワイト内容1セット寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)120~200×205~275×9
注意
※設置時間45分
※フック部分にぶら下がらないでくださ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする